CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.49inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.00 | - |
10+ | CHF 3.80 | 36.75% |
50+ | CHF 2.69 | 55.17% |
100+ | CHF 1.81 | 69.83% |
250+ | CHF 1.38 | 77.08% |
500+ | CHF 1.13 | 81.17% |
1000+ | CHF 0.90 | 85.03% |
2500+ | CHF 0.72 | 87.93% |
5000+ | CHF 0.64 | 89.37% |
10000+ | CHF 0.55 | 90.87% |
20000+ | CHF 0.51 | 91.57% |
30000+ | CHF 0.47 | 92.13% |
40000+ | CHF 0.46 | 92.42% |
50000+ | CHF 0.44 | 92.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026