CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.77 | - |
10+ | CHF 1.85 | 51.06% |
50+ | CHF 1.08 | 71.35% |
100+ | CHF 0.44 | 88.46% |
250+ | CHF 0.25 | 93.45% |
500+ | CHF 0.17 | 95.46% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.92% |
2500+ | CHF 0.08 | 97.88% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.30% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.62% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.75% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.85% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.93% |
50000+ | CHF 0.04 | 99.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026