CHF 5.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.52inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.11 | - |
10+ | CHF 2.74 | 46.38% |
50+ | CHF 1.68 | 67.22% |
100+ | CHF 0.85 | 83.39% |
250+ | CHF 0.58 | 88.57% |
500+ | CHF 0.44 | 91.41% |
1000+ | CHF 0.32 | 93.70% |
2500+ | CHF 0.24 | 95.26% |
5000+ | CHF 0.21 | 95.97% |
10000+ | CHF 0.17 | 96.65% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.95% |
30000+ | CHF 0.14 | 97.22% |
40000+ | CHF 0.14 | 97.32% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1.6 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |