CHF 4.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.46inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.13 | - |
10+ | CHF 2.09 | 49.52% |
50+ | CHF 1.24 | 69.98% |
100+ | CHF 0.55 | 86.78% |
250+ | CHF 0.34 | 91.82% |
500+ | CHF 0.24 | 94.14% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.86% |
2500+ | CHF 0.12 | 97.02% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.53% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.95% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.15% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.33% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.43% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1.5 mm |
Schnurdicke | 0.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |