ERIKS

ERIKS O-ring FKM 70 514401 65x5

  • ERIKS:14857620
Image 1
ERIKS FKM 514401 O-Ringe repräsentieren die neueste Generation von Materialien für den Lebensmittelkontakt (FCM) und wurden speziell für die strengeren Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Dank ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit, langen Lebensdauer und optimalen Leistung in CIP/SIP-Prozessen, Heißwasser und Dampf bieten sie ein deutliches Upgrade gegenüber herkömmlichen FKM-Materialien.Das Material entspricht den Vorschriften zu Bisphenolen, PAK und wird ohne schädliche PFAS hergestellt. Das Compound erfüllt weltweit alle relevanten FCM-Normen wie FDA, EC1935/2004, 3A und die chinesische GB-Norm.FKM 514401 hilft, Risiken zu vermeiden, zukünftigen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen und eine zuverlässige, hygienische und langlebige Abdichtung sicherzustellen.Dieses Material ist ein intelligentes Upgrade für jeden Hersteller, der bereit sein möchte für die nächste Generation von FCM-Materialien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.55

-

10+

CHF 13.84

16.37%

50+

CHF 12.32

25.56%

100+

CHF 11.20

32.33%

250+

CHF 10.22

38.25%

500+

CHF 9.46

42.84%

1000+

CHF 8.64

47.82%

2500+

CHF 8.11

51.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
65 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
514401
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C