CHF 7.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.59 | - |
10+ | CHF 5.67 | 25.30% |
50+ | CHF 4.61 | 39.33% |
100+ | CHF 3.93 | 48.29% |
250+ | CHF 3.36 | 55.73% |
500+ | CHF 2.89 | 61.92% |
1000+ | CHF 2.40 | 68.38% |
2500+ | CHF 2.01 | 73.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |