CHF 4.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.91 | - |
10+ | CHF 2.48 | 49.54% |
50+ | CHF 1.48 | 69.93% |
100+ | CHF 0.96 | 80.35% |
250+ | CHF 0.67 | 86.40% |
500+ | CHF 0.50 | 89.89% |
1000+ | CHF 0.36 | 92.60% |
2500+ | CHF 0.28 | 94.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |