CHF 8.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.11 | - |
10+ | CHF 6.22 | 23.37% |
50+ | CHF 5.37 | 33.79% |
100+ | CHF 4.81 | 40.69% |
250+ | CHF 4.32 | 46.79% |
500+ | CHF 3.97 | 51.05% |
1000+ | CHF 3.61 | 55.49% |
2500+ | CHF 3.38 | 58.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |