CHF 46.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.82 | - |
10+ | CHF 41.88 | 10.55% |
50+ | CHF 38.43 | 17.92% |
100+ | CHF 35.62 | 23.92% |
250+ | CHF 33.16 | 29.18% |
500+ | CHF 31.08 | 33.62% |
1000+ | CHF 28.71 | 38.68% |
2500+ | CHF 27.16 | 41.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Maß nach French R | NF-R79 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |