CHF 44.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.06 | - |
10+ | CHF 39.34 | 10.71% |
50+ | CHF 36.08 | 18.11% |
100+ | CHF 33.44 | 24.10% |
250+ | CHF 31.12 | 29.37% |
500+ | CHF 29.17 | 33.79% |
1000+ | CHF 26.94 | 38.86% |
2500+ | CHF 25.49 | 42.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |