CHF 35.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.66 | - |
10+ | CHF 31.63 | 11.30% |
50+ | CHF 28.95 | 18.82% |
100+ | CHF 26.80 | 24.85% |
250+ | CHF 24.91 | 30.15% |
500+ | CHF 23.34 | 34.55% |
1000+ | CHF 21.56 | 39.54% |
2500+ | CHF 20.39 | 42.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |