CHF 28.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.07 | - |
10+ | CHF 24.65 | 12.18% |
50+ | CHF 22.50 | 19.84% |
100+ | CHF 20.80 | 25.90% |
250+ | CHF 19.30 | 31.24% |
500+ | CHF 18.08 | 35.59% |
1000+ | CHF 16.69 | 40.54% |
2500+ | CHF 15.78 | 43.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |