CHF 32.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.07inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.44 | - |
10+ | CHF 28.67 | 11.62% |
50+ | CHF 26.21 | 19.20% |
100+ | CHF 24.25 | 25.25% |
250+ | CHF 22.53 | 30.55% |
500+ | CHF 21.11 | 34.93% |
1000+ | CHF 19.49 | 39.92% |
2500+ | CHF 18.43 | 43.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |