CHF 29.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.67 | - |
10+ | CHF 26.12 | 11.96% |
50+ | CHF 23.85 | 19.62% |
100+ | CHF 22.06 | 25.65% |
250+ | CHF 20.48 | 30.97% |
500+ | CHF 19.18 | 35.36% |
1000+ | CHF 17.71 | 40.31% |
2500+ | CHF 16.75 | 43.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |