CHF 9.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.32 | - |
10+ | CHF 7.32 | 21.55% |
50+ | CHF 6.37 | 31.69% |
100+ | CHF 5.73 | 38.55% |
250+ | CHF 5.17 | 44.61% |
500+ | CHF 4.76 | 48.95% |
1000+ | CHF 4.33 | 53.57% |
2500+ | CHF 4.06 | 56.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41.28 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |