CHF 39.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.48 | - |
10+ | CHF 35.14 | 10.99% |
50+ | CHF 32.19 | 18.47% |
100+ | CHF 29.82 | 24.47% |
250+ | CHF 27.73 | 29.76% |
500+ | CHF 25.99 | 34.17% |
1000+ | CHF 24.01 | 39.18% |
2500+ | CHF 22.71 | 42.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |