CHF 35.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.73 | - |
10+ | CHF 31.69 | 11.31% |
50+ | CHF 29.01 | 18.81% |
100+ | CHF 26.86 | 24.83% |
250+ | CHF 24.97 | 30.11% |
500+ | CHF 23.39 | 34.54% |
1000+ | CHF 21.60 | 39.55% |
2500+ | CHF 20.43 | 42.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |