CHF 25.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.48 | - |
10+ | CHF 21.91 | 14.01% |
50+ | CHF 19.68 | 22.76% |
100+ | CHF 17.96 | 29.51% |
250+ | CHF 16.48 | 35.32% |
500+ | CHF 15.28 | 40.03% |
1000+ | CHF 13.96 | 45.21% |
2500+ | CHF 13.11 | 48.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |