CHF 25.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.28 | - |
10+ | CHF 21.72 | 14.08% |
50+ | CHF 19.51 | 22.82% |
100+ | CHF 17.80 | 29.59% |
250+ | CHF 16.33 | 35.40% |
500+ | CHF 15.15 | 40.07% |
1000+ | CHF 13.84 | 45.25% |
2500+ | CHF 12.99 | 48.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |