CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.30 | - |
10+ | CHF 5.48 | 24.88% |
50+ | CHF 4.70 | 35.57% |
100+ | CHF 4.20 | 42.49% |
250+ | CHF 3.74 | 48.73% |
500+ | CHF 3.44 | 52.91% |
1000+ | CHF 3.12 | 57.23% |
2500+ | CHF 2.92 | 59.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |