CHF 13.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.06 | - |
10+ | CHF 10.69 | 18.15% |
50+ | CHF 9.45 | 27.68% |
100+ | CHF 8.56 | 34.49% |
250+ | CHF 7.78 | 40.47% |
500+ | CHF 7.19 | 44.95% |
1000+ | CHF 6.56 | 49.81% |
2500+ | CHF 6.15 | 52.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |