CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.74 | - |
10+ | CHF 9.49 | 19.17% |
50+ | CHF 8.35 | 28.88% |
100+ | CHF 7.55 | 35.69% |
250+ | CHF 6.85 | 41.65% |
500+ | CHF 6.33 | 46.12% |
1000+ | CHF 5.77 | 50.89% |
2500+ | CHF 5.41 | 53.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 43.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maß nach French R | NF-R30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |