CHF 25.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.92 | - |
10+ | CHF 22.67 | 12.54% |
50+ | CHF 20.67 | 20.25% |
100+ | CHF 19.10 | 26.31% |
250+ | CHF 17.71 | 31.67% |
500+ | CHF 16.58 | 36.03% |
1000+ | CHF 15.31 | 40.93% |
2500+ | CHF 14.47 | 44.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |