CHF 30.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.37 | - |
10+ | CHF 26.77 | 11.85% |
50+ | CHF 24.45 | 19.49% |
100+ | CHF 22.62 | 25.52% |
250+ | CHF 21.00 | 30.85% |
500+ | CHF 19.67 | 35.23% |
1000+ | CHF 18.17 | 40.17% |
2500+ | CHF 17.18 | 43.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |