CHF 29.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.56 | - |
10+ | CHF 26.02 | 11.98% |
50+ | CHF 23.76 | 19.62% |
100+ | CHF 21.98 | 25.64% |
250+ | CHF 20.40 | 30.99% |
500+ | CHF 19.11 | 35.35% |
1000+ | CHF 17.64 | 40.32% |
2500+ | CHF 16.69 | 43.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |