CHF 29.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.27 | - |
10+ | CHF 25.75 | 12.03% |
50+ | CHF 23.51 | 19.68% |
100+ | CHF 21.74 | 25.73% |
250+ | CHF 20.19 | 31.02% |
500+ | CHF 18.90 | 35.43% |
1000+ | CHF 17.46 | 40.35% |
2500+ | CHF 16.51 | 43.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |