CHF 28.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.97 | - |
10+ | CHF 25.48 | 12.05% |
50+ | CHF 23.26 | 19.71% |
100+ | CHF 21.51 | 25.75% |
250+ | CHF 19.97 | 31.07% |
500+ | CHF 18.70 | 35.45% |
1000+ | CHF 17.27 | 40.39% |
2500+ | CHF 16.33 | 43.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 221.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |