CHF 22.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.42 | - |
10+ | CHF 19.14 | 14.63% |
50+ | CHF 17.16 | 23.46% |
100+ | CHF 15.64 | 30.24% |
250+ | CHF 14.33 | 36.08% |
500+ | CHF 13.29 | 40.72% |
1000+ | CHF 12.14 | 45.85% |
2500+ | CHF 11.39 | 49.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |