CHF 23.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.07 | - |
10+ | CHF 19.73 | 14.48% |
50+ | CHF 17.69 | 23.32% |
100+ | CHF 16.14 | 30.04% |
250+ | CHF 14.79 | 35.89% |
500+ | CHF 13.71 | 40.57% |
1000+ | CHF 12.52 | 45.73% |
2500+ | CHF 11.76 | 49.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 202.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |