CHF 14.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.99 | - |
10+ | CHF 12.43 | 17.08% |
50+ | CHF 11.04 | 26.35% |
100+ | CHF 10.02 | 33.16% |
250+ | CHF 9.13 | 39.09% |
500+ | CHF 8.45 | 43.66% |
1000+ | CHF 7.71 | 48.60% |
2500+ | CHF 7.23 | 51.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |