CHF 7.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.08 | - |
10+ | CHF 4.86 | 31.31% |
50+ | CHF 3.62 | 48.83% |
100+ | CHF 2.90 | 59.01% |
250+ | CHF 2.24 | 68.34% |
500+ | CHF 1.85 | 73.92% |
1000+ | CHF 1.47 | 79.22% |
2500+ | CHF 1.19 | 83.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |