CHF 15.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.42 | - |
10+ | CHF 12.82 | 16.86% |
50+ | CHF 11.39 | 26.13% |
100+ | CHF 10.35 | 32.88% |
250+ | CHF 9.43 | 38.85% |
500+ | CHF 8.73 | 43.39% |
1000+ | CHF 7.97 | 48.35% |
2500+ | CHF 7.47 | 51.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |