CHF 17.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.14 | - |
10+ | CHF 14.37 | 16.16% |
50+ | CHF 12.81 | 25.26% |
100+ | CHF 11.65 | 32.03% |
250+ | CHF 10.63 | 37.98% |
500+ | CHF 9.85 | 42.56% |
1000+ | CHF 8.99 | 47.58% |
2500+ | CHF 8.44 | 50.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |