CHF 14.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.43inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.27 | - |
10+ | CHF 11.78 | 17.45% |
50+ | CHF 10.44 | 26.84% |
100+ | CHF 9.47 | 33.64% |
250+ | CHF 8.63 | 39.56% |
500+ | CHF 7.98 | 44.11% |
1000+ | CHF 7.28 | 49.02% |
2500+ | CHF 6.83 | 52.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |