CHF 3'300.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'567.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'300.00 | - |
10+ | CHF 2'918.00 | 11.58% |
50+ | CHF 2'669.00 | 19.12% |
100+ | CHF 2'470.00 | 25.15% |
250+ | CHF 2'294.00 | 30.48% |
500+ | CHF 2'149.00 | 34.88% |
1000+ | CHF 1'985.00 | 39.85% |
2500+ | CHF 1'877.00 | 43.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.9 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |