CHF 4.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.80inkl. MwSt
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.44 | - |
10+ | CHF 2.70 | 39.19% |
50+ | CHF 1.93 | 56.64% |
100+ | CHF 1.51 | 66.10% |
250+ | CHF 1.11 | 75.00% |
500+ | CHF 0.90 | 79.84% |
1000+ | CHF 0.71 | 84.10% |
2500+ | CHF 0.57 | 87.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |