CHF 7.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.17 | - |
10+ | CHF 5.37 | 25.17% |
50+ | CHF 4.60 | 35.91% |
100+ | CHF 4.10 | 42.82% |
250+ | CHF 3.66 | 49.02% |
500+ | CHF 3.36 | 53.21% |
1000+ | CHF 3.05 | 57.46% |
2500+ | CHF 2.86 | 60.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |