CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.55 | - |
10+ | CHF 13.84 | 16.37% |
50+ | CHF 12.32 | 25.56% |
100+ | CHF 11.20 | 32.33% |
250+ | CHF 10.22 | 38.25% |
500+ | CHF 9.46 | 42.84% |
1000+ | CHF 8.64 | 47.82% |
2500+ | CHF 8.11 | 51.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.27 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 231 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |