CHF 26.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.61 | - |
10+ | CHF 23.31 | 12.40% |
50+ | CHF 21.25 | 20.14% |
100+ | CHF 19.64 | 26.19% |
250+ | CHF 18.22 | 31.53% |
500+ | CHF 17.06 | 35.89% |
1000+ | CHF 15.75 | 40.81% |
2500+ | CHF 14.89 | 44.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 230 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |