CHF 13.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.66 | - |
10+ | CHF 11.23 | 17.79% |
50+ | CHF 9.94 | 27.23% |
100+ | CHF 9.01 | 34.04% |
250+ | CHF 8.20 | 40.01% |
500+ | CHF 7.58 | 44.51% |
1000+ | CHF 6.91 | 49.41% |
2500+ | CHF 6.49 | 52.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN15 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |