CHF 9.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.32 | - |
10+ | CHF 7.21 | 22.68% |
50+ | CHF 5.93 | 36.46% |
100+ | CHF 5.08 | 45.52% |
250+ | CHF 4.39 | 52.98% |
500+ | CHF 3.78 | 59.46% |
1000+ | CHF 3.15 | 66.22% |
2500+ | CHF 2.64 | 71.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |