CHF 7.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.71 | - |
10+ | CHF 5.38 | 30.22% |
50+ | CHF 4.03 | 47.73% |
100+ | CHF 3.24 | 58.04% |
250+ | CHF 2.51 | 67.44% |
500+ | CHF 2.08 | 73.09% |
1000+ | CHF 1.66 | 78.53% |
2500+ | CHF 1.34 | 82.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |