CHF 8.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.52 | - |
10+ | CHF 6.04 | 29.13% |
50+ | CHF 4.55 | 46.62% |
100+ | CHF 3.66 | 57.02% |
250+ | CHF 2.86 | 66.47% |
500+ | CHF 2.37 | 72.23% |
1000+ | CHF 1.89 | 77.80% |
2500+ | CHF 1.54 | 81.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |