CHF 8.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.43 | - |
10+ | CHF 6.41 | 23.92% |
50+ | CHF 5.24 | 37.80% |
100+ | CHF 4.48 | 46.82% |
250+ | CHF 3.86 | 54.24% |
500+ | CHF 3.32 | 60.65% |
1000+ | CHF 2.76 | 67.24% |
2500+ | CHF 2.31 | 72.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |