CHF 5.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.74 | - |
10+ | CHF 3.76 | 34.44% |
50+ | CHF 2.76 | 51.96% |
100+ | CHF 2.19 | 61.81% |
250+ | CHF 1.67 | 70.97% |
500+ | CHF 1.36 | 76.29% |
1000+ | CHF 1.09 | 81.08% |
2500+ | CHF 0.87 | 84.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |