CHF 28.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.62 | - |
10+ | CHF 25.16 | 12.09% |
50+ | CHF 22.97 | 19.74% |
100+ | CHF 21.24 | 25.79% |
250+ | CHF 19.71 | 31.13% |
500+ | CHF 18.46 | 35.50% |
1000+ | CHF 17.04 | 40.46% |
2500+ | CHF 16.12 | 43.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 194.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1943-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-195 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |