CHF 2'589.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'798.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'589.00 | - |
10+ | CHF 2'265.00 | 12.51% |
50+ | CHF 2'065.00 | 20.24% |
100+ | CHF 1'908.00 | 26.30% |
250+ | CHF 1'769.00 | 31.67% |
500+ | CHF 1'656.00 | 36.04% |
1000+ | CHF 1'529.00 | 40.94% |
2500+ | CHF 1'446.00 | 44.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |