CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
10+ | CHF 4.88 | 27.24% |
50+ | CHF 3.93 | 41.42% |
100+ | CHF 3.33 | 50.30% |
250+ | CHF 2.83 | 57.76% |
500+ | CHF 2.42 | 63.81% |
1000+ | CHF 2.02 | 69.93% |
2500+ | CHF 1.69 | 74.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |