CHF 6.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.12 | - |
10+ | CHF 3.20 | 47.75% |
50+ | CHF 1.93 | 68.52% |
100+ | CHF 1.27 | 79.23% |
250+ | CHF 0.91 | 85.15% |
500+ | CHF 0.69 | 88.77% |
1000+ | CHF 0.51 | 91.69% |
2500+ | CHF 0.39 | 93.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |