CHF 25.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.89 | - |
10+ | CHF 22.65 | 12.51% |
50+ | CHF 20.65 | 20.24% |
100+ | CHF 19.08 | 26.30% |
250+ | CHF 17.69 | 31.67% |
500+ | CHF 16.56 | 36.04% |
1000+ | CHF 15.29 | 40.94% |
2500+ | CHF 14.46 | 44.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |